Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Dual AGM EP450 Versorgungsbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EP450
Produktansicht EP450
Kastenzeichnung_EP450
Artikel-Nr.:
     9421-EP450
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EP450
EAN/GTIN:
     3661024035972
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Exide Dual AGM

PROFESSIONELLER ALLROUNDER

Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher in Fernverkehrsbussen und als Zwischenspeicher für kleinere Solar- und Windkraft-Anlagen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung. 400 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Längere Lebenserwartung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
  • 2 Ausführungen: Gitterplatte oder Rundzellen.
  • Rundzelle mit gewickelten Gittern für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
  • Hohe Rüttelfestigkeit.
  • Absolut wartungsfrei. VRLA- Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
  • Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
750 A (EN)
Länge:
260 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
206 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 221,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,15*
€ 222,15*
7 Tage
100
€ 5,00*
ab € 192,23*
€ 255,61*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
AP-AGM50-900DC
ab € 196,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.