| |
|
| Artikel-Nr.: 9421-ES1350 Herst.-Nr.: ES1350 EAN/GTIN: 3661024035774 |
| |
|
| | |
| Exide Equipment GEL STARK UND WARTUNGSFREI Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen. Allgemeine Eigenschaften: - Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz: 400 - 700 Zyklen nach IEC 254-1.
- Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.
- Geringe Selbstentladung.
- Hohe Rüttelfestigkeit.
- In 6- und 12-Volt-Ausführungen.
- Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten.
- VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt als Gel gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
- Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 120 Ah (c20) | Kaltstartstrom: | 760 A (EN) | Länge: | 513 mm | Breite: | 189 mm | Höhe: | 223 mm | Bodenleiste: | keine | Ausführung: | Gefüllt und geladen - betriebsbereit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9421 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,50* | € 293,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,36* | € 294,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 285,39* | € 324,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 330,05* | € 395,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,32* | € 604,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9421 | | Versand: Lager 9421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|