Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Equipment GEL ES290 Versorgungsbatterie 12V 25Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht ES290
Produktansicht ES290
Kastenzeichnung_ES290
Artikel-Nr.:
     9421-ES290
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     ES290
EAN/GTIN:
     3661024035866
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Exide Equipment GEL

STARK UND WARTUNGSFREI

Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz: 400 - 700 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Hohe Rüttelfestigkeit.
  • In 6- und 12-Volt-Ausführungen.
  • Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten.
  • VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
  • Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt als Gel gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
25 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
240 A (EN)
Länge:
166 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
125 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
55
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 120,45*
19 Tage
99
€ 4,95*
ab € 96,20*
€ 121,09*
7 Tage
63
€ 5,00*
ab € 116,01*
€ 152,23*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
GEL-25
ab € 112,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.