Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Redtop RT6V-2.1L Starterbatterie 6V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht RT6V-2.1L
Produktansicht RT6V-2.1L
Kastenzeichnung_RT6V-2.1L
Artikel-Nr.:
     9421-RT6V-2.1L
Hersteller:
     Johnson Controls
Herst.-Nr.:
     RT6V-2.1L
EAN/GTIN:
     4016987113516
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Optima Redtop

HÖCHSTE STARTLEISTUNG

Immer wenn die Startleistung höchste Priorität besitzt, z. B. in schweren, kommerziellen Land- und Baumaschinen. Verliert ihre Startfähigkeit auch bei langen Standzeiten nicht. Perfekt für Einsatzfahrzeuge oder Generatoren.
Unsere Empfehlung für amerikanische Fahrzeuge, wenn du eine verschlossene Batterie willst.

  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Passt mit den richtigen Maßen genau in dein US-Fahrzeug.
  • SCHNELL ANSCHLIESSEN: Dein Vorteil: Lässt sich mit US-Frontpol mit Innengewinde oder A-Konuspol unkompliziert mit den Kabeln gängiger US-Modelle verbinden.
  • HÖCHSTE STARTSTRÖME: Weil in dieser AGM-Batterie durch das Wickeln der Gitter besonders viel Reaktionsoberfläche bereit steht, lädt sie gut und hat eine hohe Kaltstartfähigkeit. Dein Vorteil: Auch wenn du viele Verbraucher verbaut hast, die an der Batterie zehren, bringt die genug Leistung zum Starten.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Sehr hohe Startleistung. Gewickelte Reinblei-Platten für größere Plattenoberfläche und engeren Plattenabstand.
  • Sehr Zyklenfest. Verträgt Tiefentladen durch leistungshungrige Verbraucher bei ausgeschaltetem Motor.
  • Gute Rüttelfestigkeit und Lebensdauer. Verpresste, gewickelte Platten schützen das aktive Material.
  • Für extreme Bedingungen.
  • Verschlossene Reinblei-Rundzellen-Batterie (Spiralcell) mit in Glasfaservlies festgelegtem Elektrolyt (AGM).
  • Kompakte Abmessungen.
  • 6- und 12-Volt-Ausführungen.
  • Absolut wartungsfrei und auslaufsicher.
Weitere Informationen:
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
50 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
815 A (EN)
Länge:
254 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
203 mm
Bodenleiste:
B6
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
8
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 186,81*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 148,28*
€ 187,39*
10 Tage
8
€ 5,00*
ab € 177,84*
€ 233,65*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.