| |
|
| Artikel-Nr.: 9421-T890 Herst.-Nr.: T890 EAN/GTIN: 4250227551953 |
| |
|
| | |
| Trojan Deep Cycle MEHR ARBEITSSTUNDEN, MEHR FLEXIBILITÄT Die robuste Batterie für viele Tiefentladungen und flexibles Laden. Perfekt als Stromlieferant für Kleinfahrzeuge im Gewerbe- und Freizeitbereich, die wenig Standzeiten haben sollen. Unsere Empfehlung für deutlich langlebigere Gitterplatten-Batterien in Spezialmaßen. - EINFACH EINBAUEN: Diese Batterie hat Spezialmaße. Dein Vorteil: Unproblematischer Batterietausch bei Hebebühnen und Golfcaddies (8 Volt) von US-Herstellern.
- SEHR LANGLEBIG: Diese Batterie hat deutlich dickere Gitterplatten. Auch bei hoher Belastung bleiben die Gitter und Leistung stabil. Dein Vorteil: Deutlich langlebiger als eine übliche Gitterplatten-Batterie.
- NASS-BATTERIE-VARIANTE: WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung.
Allgemeine Eigenschaften: - Sehr hohe Lebenserwartung. 700 Zyklen nach IEC 254-1 für den mittleren bis schweren zyklischen Einsatz.
- 6-, 8- und 12-Volt-Ausführungen.
- Bewährte Technologie für Anwendungen mit mittlerem Strombedarf.
- Verstärkte Gitterplatten mit leistungsfähigerem aktivem Material für mehr Ausfallsicherheit.
- Haltbar, sicher und zuverlässig
- Robuste Bauweise mit verstärkten Separatoren.
- Mit vielfältigen Endpolarten für unterschiedlichste Anforderungen.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 8 Volt | Kapazität: | 195 Ah (c5) | Länge: | 259 mm | Breite: | 179 mm | Höhe: | 283 mm | Bodenleiste: | keine | Ausführung: | Gefüllt und geladen - betriebsbereit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |