Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive HD I2 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V610013076
Produktansicht Varta V610013076
Artikel-Nr.:
     9421-V610013076
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V610013076
EAN/GTIN:
     4016987129050
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die VARTA ProMotive Heavy Duty für Nutzfahrzeuge und Landmaschinen bietet eine zuverlässige Startleistung. Sie garantiert Erstausrüsterqualität, steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Fahrzeugflotte und minimiert Ausfallzeiten.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
760 A (EN)
Länge:
514 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
210 mm
Bodenleiste:
B03
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
91
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 194,26*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,3376*
€ 194,8676*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.