Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive HD J1 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V625012072
Produktansicht Varta V625012072
Kastenzeichnung_V625012072
Artikel-Nr.:
     9421-V625012072
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V625012072
EAN/GTIN:
     4016987129128
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die VARTA ProMotive Heavy Duty für Nutzfahrzeuge und Landmaschinen bietet eine zuverlässige Startleistung. Sie garantiert Erstausrüsterqualität, steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Fahrzeugflotte und minimiert Ausfallzeiten.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
125 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
720 A (EN)
Länge:
349 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
290 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
22
Frei Haus
ab € 171,14*
€ 213,33*
5 Tage
26
€ 7,90*
ab € 172,13*
€ 213,46*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.