Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive HD J10 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V635052100
Produktansicht Varta V635052100
Artikel-Nr.:
     9421-V635052100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V635052100
EAN/GTIN:
     4016987129173
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die VARTA ProMotive Heavy Duty für Nutzfahrzeuge und Landmaschinen bietet eine zuverlässige Startleistung. Sie garantiert Erstausrüsterqualität, steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Fahrzeugflotte und minimiert Ausfallzeiten.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
135 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1000 A (EN)
Länge:
514 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
210 mm
Bodenleiste:
B03
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 147,17*
€ 184,25*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,7866*
€ 184,8666*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.