Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Dual Purpose AGM LA80 Starter- und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V840080080
Produktansicht Varta V840080080
Kastenzeichnung_V840080080
Artikel-Nr.:
     9421-V840080080
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V840080080
EAN/GTIN:
     4016987142721
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
In Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf können VARTA Professional Dual Purpose AGM-Batterien zum Starten von Motoren oder für die Versorgung von Zubehör und Elektronikprodukten verwendet werden. Diese Batterien eignen sich ideal für den saisonalen Einsatz, sodass Ihr Boot oder Campingmobil nach der Winterpause sofort einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
80 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
83
Frei Haus
ab € 167,62*
€ 208,68*
3 Tage
27
€ 7,90*
ab € 168,8822*
€ 209,3122*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 7,82*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,19*
Zubehör
Ctek
56-256
ab € 105,46*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.