Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Dual Purpose EFB LFD140 Starter- und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LFD140 Professional Dual Purpose 12V 140Ah 800A
Varta LFD140 Professional Dual Purpose 12V 140Ah 800A
Varta LFD140 Professional Dual Purpose 12V 140Ah 800A
Varta LFD140 Professional Dual Purpose 12V 140Ah 800A
Varta LFD140 Professional Dual Purpose 12V 140Ah 800A
Varta LFD140 Professional Dual Purpose 12V 140Ah 800A
Artikel-Nr.:
     9421-V930140080
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V930140080
EAN/GTIN:
     4016987141137
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie
Auch Boote mit geringeren Energieanforderungen und Wohnmobile brauchen das richtige Produkt, um ihren vollen Zweck zu erfüllen Aus diesem Grund hat VARTA Professional Dual Purpose-Batterien entwickelt. Sie ist langlebig und wartungsfrei, also ideal für den saisonalen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
140 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
189 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: versorgungsbatterie varta, Starterbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
33
Frei Haus
ab € 176,38*
€ 218,26*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,68*
€ 250,39*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 7,85*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.