| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1001502-75 Herst.-Nr.: 01502-75 EAN/GTIN: 4007105100693 |
| | |
|
| | |
| Der Flora Kehrboy ist eine Standkehrschaufel für den Außenbereich. Er ist robust. Die Höhe dieses Flora Kehrboys beträgt 75 cm und die Breite 26,5 cm. Einen Besen für diesen Flora Kehrboy finden Sie in der Detailansicht dieses Artikels. Weitere Informationen: | | Art: | Kehrschaufel | Material Körper: | Metall | Borsten:: | ohne | Härtegrad Borsten: | ohne |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen flora, baubesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Flora, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Handbesen, Handfeger, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehr Garnitur, Kehrset, Kehr Set, Kehrgarnituren, Handkehrschaufel, Handkehrbesen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 42,60* | € 54,86* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 43,46* | € 59,14* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 42,78* | € 60,64* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 45,19* | € 60,93* | | | | | 13 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 45,82* | € 67,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|