Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Material Leina Pro Safe Nachfüllung Forst Nachfüllpack Land & Forstwirtschaft, Inhalt nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024104
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     24104
EAN/GTIN:
     4011166241042
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x Augenspüllösung 100 ml, 1x Kühlspray 100 ml 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm 1x Handgelenk Stützbandage (Lederriemen) 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril, 10x Pflasterstrips WF 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G steril, 1xkohäsive Fixierbinde 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello, 1x Beatmungshilfe Vento 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 1x Pflasterset 20-teilig: 5x Fingerkuppenverband EL 5x Fingerverband EL, 1x BurnTec Hydrogelverband 6 x 12 cm 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring 2x Splitterpinzette 8 cm, 5x Alkoholtupfer Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22
Weitere Informationen:
Nachfüllung für:
Land & Forstwirtschaft
Norm:
DIN 13157
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, pflasterstreifen 5mx8cm, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.