Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Material Leina Pro Safe Nachfüllung Chemie Nachfüllpack Chemie, Inhalt nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024105
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     24105
EAN/GTIN:
     4011166241059
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x Augenspüllösung 100 ml, 1x Kühlspray 100 ml 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril 1x Lederfingerling Gr. 7, 1x Augenklappe mit Gummiband 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello, 5x Alkoholtupfer 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 2x Pflasterset 20-teilig: 5x Fingerkuppenverband EL 5x Fingerverband EL, 10x Pflasterstrips WF 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring je 1x kohäsive Fixierbinde 6 cm & 8 cm, 1x Mund zu Mund Beatmungshilfe Vento, 1x BurnTec Hydrogelverband 10 x 10 cm Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22
Weitere Informationen:
Nachfüllung für:
Chemie
Norm:
DIN 13157
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, pflasterstreifen 5mx8cm, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.