Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Material Leina Pro Safe Nachfüllung Büro Nachfüllpack Büro & Verwaltung, Inhalt nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024112
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     24112
EAN/GTIN:
     4011166241127
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm, 1x Kühlspray 100 ml 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril, 10x Fingergelenk EL 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 10x Pflasterstrips WF 1x Handgelenkriemen Gr. 20, 1x Heftpflaster Medi Silk 10x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut 1x Lederfingerling Gr. 7, 1x Splitterpinzette 8 cm 1x Verbandtuch DIN 13152 40x60 cm steril 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello, 5x Alkoholtupfer 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 1x Pflasterset 50-teilig: 10x Fingerkuppenverband EL 10x Fingerverband EL, 1x Netzschlauchverband 4 m Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22
Weitere Informationen:
Nachfüllung für:
Büro & Verwaltung
Norm:
DIN 13157
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, pflasterstreifen 5mx8cm, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.