Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Material Leina Pro Safe Nachfüllung Desinfektion Nachfüllpack Hygiene & Desinfektion, Inhalt nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024116
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     24116
EAN/GTIN:
     4011166241165
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x desderman pure 100 ml, octenisept Wund Desinfektion 50 ml 1x octenisept Wundgel 20 ml, 10x Feuchttücher 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 5 x Alkoholtupfer 1x Kodanspray 250 ml, 1x Pflasterstrips 1x Verbandtuch DIN 13152 steril, 1x Idealbinde 5mx6cm steril 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring 1x Splitterpinzette 8 cm, 1x Netzschlauchverband 1x BurnTec Hydrogelverband 6 x 12 cm Anwendungsbeginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21 Übergangsfrist: beläuft sich bis zum 30.04.22
Weitere Informationen:
Nachfüllung für:
Hygiene & Desinfektion
Norm:
DIN 13157
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, pflasterstreifen 6 cm x 5m, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.