Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen Serie 100, max. 100 kg Gitterwagen, abnehmbare Längsseitengitter, 1180x460x1120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024118512
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24118512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Vierwandwagen
Abnehmbare Längsseitengitter aus glanzverzinkten Vierkantrohren, die mit federnden Halterungen an den Stangen der Stirnseiten befestigt werden. Maschengröße 50x82 mm, Höhe 620 mm. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz. Anzahl der Etagen: 1 Etagenabmessung: 1000x425 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Anzahl Etagen:
1
maximale Belastung:
100 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: vierwandwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Transportwagen, Kommissionierwagen, Kommissionier Trolley, Beförderungswagen, Gitter Wagen, Transport Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Beförderung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,39*
€ 482,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 417,17*
€ 482,79*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,64*
€ 608,43*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,87*
€ 718,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 51,88*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,91*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 14,83*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 57,80*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,75*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,85*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,05*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,59*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,46*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 28,12*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 124,56*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 62,03*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.