Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Artikel
Transportwagen Serie 200, max. 300 kg, 1130x460x1110 mm 2 mittige Rädern für schwere Lasten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9428-1024121314
Hersteller:
Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
24121314
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 300 kg
plattformwagen
helge nyberg plattformwagen
Dank der sogenannten Balancemontage mit zwei in der Mitte unter den Wagen montierten Rädern lässt sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht steuern und wenden. Höchstbelastung 300 kg. Drei oder vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz Zwei in der Mitte montierte Räder mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe. Etagenabmessung: 850x620 mm Handgriff: senkrecht Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
Seitenbügelwagen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Transport & Fortbewegung
>
Transportwagen
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungswagen
,
Eimer & Wischmopps
,
Transport & Fortbewegung
,
Helge Nyberg
,
Transportwagen
,
Stationswagen
,
Transporttrolli
,
Transport Wagen
,
Beförderungswagen
,
Beförderungs Wagen
,
Stations Wagen
,
Wagen für Transport
,
Transportierwagen
,
Transportsysteme
,
Transportsystem
,
Transport
,
Transporthilfe
,
Beförderung
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 309,25*
€ 368,13*
Lager 9428
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,34*
€ 461,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,08*
€ 507,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elastikrad 200x46mm (für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12222014
ab € 78,30*
Zubehör
Ersatzteil, Vorderrad, für MODELL 86.
Helge Nyberg
07013470
ab € 35,04*
Zubehör
Graues Rad 200x50mm starr (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,31*
Zubehör
Nylonrad 200x46mm (Ersatzteil)
Helge Nyberg
07016020
ab € 49,88*
Zubehör
Nylonrad 200x46mm (für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12222016
ab € 96,68*
Zubehör
Stirnseitengitter, Höhe 600 mm, Maschenweite 100 x 50 mm.
Helge Nyberg
12200140
ab € 40,02*
Zubehör
Stirnseitengitter, Höhe 800 mm, Maschenweite 100 x 50 mm.
Helge Nyberg
12200144
ab € 43,42*
Zubehör
Vollgummirad 200x50mm (für Bestellung eines Neuwagens)
Helge Nyberg
12222012
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen