| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024126 Herst.-Nr.: 24126 EAN/GTIN: 4011166241264 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13169 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm 1x Kühlspray 100 ml, 1x Tapeverband 10 m x 3,8 cm 2x Kompresse 10 cm x 10 cm steril, 1x Beatmungshilfe Vento 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 10x Pflasterstrips WF 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring je 1x kohäsive Fixierbinde 6 cm & 10 cm, 5x Alkoholtupfer 1x BurnTec Hydrogelverband 10 x 10 cm Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Sport & Freizeit | Norm: | DIN 13169 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, leina austauschset din 13169, pflaster strips, pflaster-strips leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |