| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024128 Herst.-Nr.: 24128 EAN/GTIN: 4011166241288 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13169 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm, 5x Alkoholtupfer 1x Augenspüllösung 100 ml, 1x Kühlspray 100 ml 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 10x Fingerverband EL 1x Leinatex-Verbandpäckchen-K, steril 1x Lederfingerling Gr. 7, 1x Augenklappe mit Gummiband 1x Universalbinde 5 m x 8 cm, cello, 1x Beatmungshilfe Vento 1x Wundschnellverband EL 1 m x 6 cm, 10x Pflasterstrips WF 1x Pflasterset 40-teilig: 10x Fingerkuppenverband EL 1x Splitterpinzette 8 cm 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring je 1x BurnTec Hydrogelverband 6 cm x 12 cm, 5 cm x 5 cm Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Lebensmittel & Gastronomie | Norm: | DIN 13169 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, leina austauschset din 13169, pflaster strips, pflaster-strips leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |