| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024132 Herst.-Nr.: 24132 EAN/GTIN: 4011166241325 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13169 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm, 1x Kühlspray 100 ml 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril, 10x Fingergelenk EL 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 10x Fingerverband EL 1x Handgelenkriemen Gr. 20, 1x Heftpflaster Medi Silk 10x Feuchttücher zur Reinigung unverletzter Haut 1x Lederfingerling Gr. 7, 1x Splitterpinzette 8 cm 1x Verbandtuch DIN 13152 40x60 cm steril 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello, 5x Alkoholtupfer 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 1x Pflasterset 50-teilig: 10x Fingerkuppenverband EL 10x Pflasterstrips WF, 1x Netzschlauchverband 4 m Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Büro & Verwaltung | Norm: | DIN 13169 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, leina austauschset din 13169, pflaster strips, pflaster-strips leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |