| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024136 Herst.-Nr.: 24136 EAN/GTIN: 4011166241363 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13169 1x desderman pure 100 ml, octenisept Wund Desinfektion 50 ml 1x octenisept Wundgel 20 ml, 10x Feuchttücher 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 5 x Alkoholtupfer 1x Kodanspray 250 ml, 1x Pflasterstrips 1x Verbandtuch DIN 13152 steril, 1x Idealbinde 5mx6cm steril 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring 1x Splitterpinzette 8 cm, 1x Netzschlauchverband 1x BurnTec Hydrogelverband 6 x 12 cm Anwendungsbeginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21 Übergangsfrist: beläuft sich bis zum 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Hygiene & Desinfektion | Norm: | DIN 13169 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, leina austauschset din 13169, pflaster strips, pflaster-strips leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |