| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-1031GS02 Herst.-Nr.: 31GS020AA EAN/GTIN: 4260202020671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tankvolumen: 2 L Leistungsaufnahme: 360 W Schallleistung: 150 W HF 560 W Schallgeber: 3 Breitband Arbeitsfrequenz: 35 kHz Heizung: regelbar von 20-80 Grad Celsius Timer: regelbar von 0-30 Minuten Tank-Maße: 213x99x53 mm Korb-Maße: 213x99x53 mm max. Heizleistung: 230 W Schutzgrad: IP 20 Einsatzgebiete in den Bereichen: Dental, Labor, Optik Werkstatt, Hobby Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tankvolumen: | 2 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät mit heizung, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät 2l, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Ultraschallreiniger & Ultraschallgeräte, qteck, Ultraschall, UltraschallgeräteUltraschalldesinfektion, Desinfektionsgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |