| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1038825 Herst.-Nr.: 38825 EAN/GTIN: 4015544988215 |
| | |
|
| | |
| sehr stabil geschmacksneutral 2 Spitzen, poliert in praktischer Spenderbox lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Durchmesser: 2 mm Länge: 65 mm VE = 20x1000 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Material: | Bambus | Länge: | 65 mm | Anzahl: | 20000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Zahn Stocher, StocherBio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,92* | € 27,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,36* | € 28,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,81* | € 31,25* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 17,59* | € 32,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,56* | € 40,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 0,996* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|