| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-10403043P Herst.-Nr.: 403043 EAN/GTIN: 4015544722536 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % Papier somit direkt zum Altpapier nachhaltiger Bio-Kaffeebecher Versiegelung auf Wasserbasis stabiles, hochwertiges Hartpapier für Heißgetränke und Kaltgetränke Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Einsatzbereiche: Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten Messen und Veranstaltungen Durchmesser: 62 mm Höhe: 60 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffee- & Teebecher | Inhalt:: | 100 ml | Material: | Pappe | Anzahl: | 50 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, kaffeebecher pappe 100ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, Only Paper, naturestar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,76* | € 2,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 1,73* | € 3,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 2,44* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0346* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|