| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-10406193P Herst.-Nr.: 406193 EAN/GTIN: 4015544718584 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwegbecher für heiße Getränke extra starkes, stabiles Papier Kraftpapier aus reinen Frischfasern 100 % kompostierbar und recyclebar nassfest dank innerer PLA-Beschichtung (Maisstärke) verpackt im Bio-Beutel lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol EN 13432 Durchmesser: 80 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffeebecher | Inhalt:: | 200 ml | Material: | Kraftpapier | Anzahl: | 50 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, hartpapier-becher 200ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |