Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegteller NatureStar BIO Zuckerrohr Ø 153 mm 1000 Stück lebensmittelecht, umweltfreundlich, Kartonabgabe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1041015
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41015
EAN/GTIN:
     4015544910155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Zuckerrohrfasern wasser-, öl- und fettbeständig 100 % kompostierbar hitzebeständig bis 100 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol stapelbar und daher sehr platzsparend Höhe: 17 mm VE = 20x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Teller
Form:
rund
Maße:
DxH 153x17 mm
Material:
Zuckerrohrfaser
Anzahl:
1000 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Pappteller, Partyteller, Einweggeschirr, Wegwerfteller, Einwegartikel, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,94*
20
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,13*
Lager 9428
nicht lagernd
20
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,272*
11 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,89*
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,2115*
€ 3,82169
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,0415*
€ 3,61939
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,981*
€ 3,54739
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,911*
€ 3,46409
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,8105*
€ 3,3445
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 65,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41017
ab € 2,28*
Sonstiges
NatureStar
41026
ab € 4,02*
Sonstiges
NatureStar
41022
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.