Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegteller NatureStar BIO Palmblatt rund Ø 200 mm 100 Stüc lebensmittelecht, umweltfreundlich, Kartonabgabe


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-10410613
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410613
EAN/GTIN:
     4015544908336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 % Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblätter abgeworfene Palmblattscheiden aus natürlichen Wäldern weniger Restfeuchte dank 2-seitigem Thermoverfahren ohne Beschichtung oder chemische Zusätze geschmacks- und geruchsneutral, wasserresistent geeignet für Backofen (bis 220 °C), für die Mikrowelle sowie für Kühlschrank und Einfrieren (bis -25 °C) EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Höhe: 20 mm VE = 4x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Teller
Form:
rund
Maße:
DxH 200x20 mm
Material:
Palmblätter
Anzahl:
100 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Pappteller, Partyteller, Einweggeschirr, Wegwerfteller, Einwegartikel, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,43*
€ 12,31*
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 14,28*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 14,69*
12 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,10*
€ 16,63*
Lager 9428
3
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 38,79*
€ 55,75*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,75*
€ 66,34
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 53,21*
€ 63,32
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 52,00*
€ 61,88
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 50,79*
€ 60,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,68*
€ 56,74
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 46,52*
€ 55,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,74*
€ 54,43
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 44,79*
€ 53,30
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 38,79*
€ 46,16
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,3879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
410614
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.