| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041151 Herst.-Nr.: 41151 EAN/GTIN: 4015544917420 |
| | |
|
| | |
| Zuckerrohrfasern stapelbar, sehr platzsparend wasserresistent, öl- und fettbeständig für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet hitzebeständig bis 100 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 205 mm Höhe: 30 mm VE = 20x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Schüssel | Form: | rund | Inhalt: | 550 ml | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Laborschüssel, einwegteller, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,64* | € 124,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,01* | € 124,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,54* | € 145,87* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,05* | € 155,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 5,032* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|