Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Menüschalen NatureStar BIO Lunchbox 185x135 mm 500 Stück 100 % kompostierbar, lebensmittelecht, Kartonabgabe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1041218
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41218
EAN/GTIN:
     4015544912180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Zuckerrohrfasern für die Mikrowelle und den Kühlschrank geeignet wasser- und ölbeständig bis 100 °C stapelbar und daher sehr platzsparend EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 185 mm Breite: 135 mm Höhe: 65 mm VE = 10x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Hamburger Box
Form:
rechteckig
Maße:
LxBxH 185x135x65 mm
Material:
Zuckerrohrfaser
Anzahl:
500 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Einweg-Box, Einweg-Lunchbox, Einwegbox, Einweglunchbox, Snackbox, Menü-Box, Menüboxen, Zuckerrohr Menüboxen, Abteil-Schale, Abteilschale, Mehrweg Menüschale, Menü-Schale, Menüschale, brotdose, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Menüschalen, Essensbehälter, Einwegschalen, Schalen, Essensschalen, Essens Schale, Menü Box, Hamburger Box, Hamburger, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,83*
€ 7,79*
10
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 8,65*
Lager 9428
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 6,598*
€ 9,301*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 9,74*
7 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,301*
€ 11,06819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,774*
€ 10,44106
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,588*
€ 10,21972
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,391*
€ 9,98529
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,195*
€ 9,75205
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,998*
€ 9,51762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,598*
€ 7,85162
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NatureStar
41217
ab € 4,41*
Sonstiges
NatureStar
41222
ab € 4,78*
Sonstiges
NatureStar
41224
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.