| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10416100 Herst.-Nr.: 416100 EAN/GTIN: 4015544916867 |
| | |
|
| | |
| aus extra starkem und stabilem Papier 100 % kompostierbar und recyclebar nassfest dank PLA-Beschichtung Maisstärke must-have für food trucks, fast food, Take-Away Gerichte EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 150 mm Höhe: 78 mm VE = 6x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Salatschale | Form: | rund | Inhalt:: | 1 L | Material: | Kraftpapier | Anzahl: | 300 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Salatbox, Kraftpapier, einweg-salatschale 1000ml, einweg dessertschale, einweg-salatschale kompostierbar, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Salatschale, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,33* | € 15,44* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,46* | € 17,15* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 69,36* | € 87,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 300 Stück (ab € 0,2312* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|