| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10438123P Herst.-Nr.: 4038123 EAN/GTIN: 4015544722574 |
| | |
|
| | |
| 100 % Papier somit direkt zum Altpapier nachhaltiger Bio-Kaffeebecher Versiegelung auf Wasserbasis stabiles, hochwertiges Hartpapier für Heißgetränke und Kaltgetränke Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Einsatzbereiche: Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten Messen und Veranstaltungen Durchmesser: 80 mm Höhe: 112 mm Weitere Informationen: | | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffee- & Teebecher | Inhalt:: | 300 ml | Material: | Pappe | Anzahl: | 50 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, kaffeebecher pappe 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 300ml, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, Only Paper, naturestar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,52* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,59* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0718* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|