| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-1050000 Herst.-Nr.: 50000 EAN/GTIN: 4011166500002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klettverschluss zum Befestigen z.B. an Fahrradlenker, Hosengürtel, etc. Inhalt: in 6-teiliger Folientasche: 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, steril 1 Verbandtuch DIN 13152-BR 40 cm x 60 cm 1 Fixierbinde DIN 61634-FB 6 cm 1 Mullbinde DIN 61631-FB 6 cm 3 Wundschnellverband-EL 10 cm x 6 cm, lose 5 Pflasterstrips-WF 1,9 cm x 7,2 cm 1 Heftpflasterspule 1 m x 1,25 cm ohne Ring 2 Vinylhandschuhe 1 Kleinschere, 1 EH-Anleitung, 1 Inhaltsverzeichnis 2 Sicherheitsnadeln, lose, 3 Alkoholtupfer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Verbandtasche Erste Hilfe | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, pflaster-strips wasserabweisend, pflaster strips, pflaster-strips leina, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Set, Erste Hilfe Tasche, Erste Hilfe Taschen, Verbandstasche, Verbandstaschen, VerbandtaschenErste Hilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 5,71* | € 8,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,70* | € 8,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,25* | € 9,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|