| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-107063678 Herst.-Nr.: 7063678 EAN/GTIN: 4050255044300 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften Maxxheat Heißluft Unkrautvernichter: ohne Chemikalien, ohne Gas, ohne Flammen zerstört die Zellstruktur der Pflanze durch Erhitzen Unkraut wird innerhalb von 5 Sekunden zerstört Technische Daten Maxx Heat Heißluft Unkrautvernichter: Netzspannung und Frequenz: 230 - 240 V, 50 Hz Nennleistung: 2500 W, Luftstrom: 500 L/min Temperatur Einstellung 1: 50 °C Temperatur Einstellung 2: 400 °C Temperatur Einstellung 3: 600 °C Kabellänge: 1,8 m, Lieferumfang: click&go Stiel (2 Teile) Ring-Düse zur Unkrautvernichtung, Edelstahl Dorn BBQ / Grillanzünder-Düse, 2x Düse zur Farbentfernung Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gartenwerkzeug & Rasenmäher, Batavia, Heißluft Unkrautvernichter, Unkrautentferner, Grünbelagsentferner, Unkrautvernichter mit Heißluft, elektrischer Unkrautvernichter, umweltschonender Unkrautvernichter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |