Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absorptionsstrumpf PIG® Oil-Only Spaghetti Sperren 4 Sperren Abmessung 8 cm Dia x 600 cm, Absorbiert 60 L je Beutel


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-10BOM404
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     BOM404
EAN/GTIN:
     0036226002283
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Spaghettistreifen vergrößern die Oberfläche zur Ab- sorption dicker Ölfilme. Die Leine durch das gesamte Maschengewebe bietet zusätz- liche Verstärkung beim Einsatz und Einholen. Wasser abweisend, stößt Wasser ab, aber absorbiert Öl und Kohlenwasserstoff. 6 m langer Ausleger, ideal zum absorbieren von dicken Ölschmutzlachen auf schnell fießendem Gewässer. 3 m langer Ausleger, ideal zum absorbieren von dicken Ölschmutzlachen auf schnell fießendem Gewässer.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Ölbindeschlauch, öl aufsaugschlauch, new pig saugstrumpf, ölbindeschlauch, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Absorbtionsmittel & Auffanghilfen, New Pig, Absorptionsstrumpf, AbsorptionsstrumpfAbsorptionsstrumpf, New PIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,64*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 7,71 Kilogramm (ab € 27,70947* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 296,04*
€ 352,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 284,77*
€ 338,88
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 278,81*
€ 331,78
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 272,84*
€ 324,68
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 245,93*
€ 292,66
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 240,44*
€ 286,12
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 236,35*
€ 281,26
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 213,64*
€ 254,23
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.