| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-10CQ55-1 Herst.-Nr.: 38CQ551101000 EAN/GTIN: 4260202023948 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinigungslösung Ultraschallreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. QTeck CQ 55 ist ein Spezialreiniger zum entfernen von Schleif-, Polierpasten, Öle, Fette, Wachse und Pulverrück- ständen an Geschosshülsen und anderen Gegenständen aus Bunt- metall in Ultraschall-Reinigungsgeräten. Anwendung: Dosierung: ca. 5-10% zum Wasser Temperaturbereich: max 50 Grad Celsius Reinigungsdauer: ca. 5-10 Minuten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335: Kann die Atemwege reizen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |