| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-10CTC10012 Herst.-Nr.: CTC 100-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innengewinde Gewindebuchse M8 Spannung: 12 V Kapazität: C5 1,70 V/Z, 80,9 Ah, 5 stündige Entladezeit wartungsfreie Blei Gel Batterien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Batterie |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku 12v gel, bleigel akku, bleigel akku 12v, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Ersatzteile für Reinigungsmaschinen, CTM GmbH, Batterien und Ladegeräte, Batterie, Akku, Batteriesatz, Akkupack, Batterien, Akkus, Akkupacks, Batteriesätze, Gel Batterie, CTM Gel Batterie, CTM Batterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |