| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10CTC23012K Herst.-Nr.: CTC 230-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pol-Ausführung Flachkontakt: Konuspol Spannung: 12 V Kapazität: C5 1,70 V/Z, 216 Ah, 5 stündige Entladezeit wartungsfreie Blei Gel Batterien Weitere Informationen: | | Art: | Batterie |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku 12v gel, bleigel akku, bleigel akku 12v, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Ersatzteile für Reinigungsmaschinen, CTM GmbH, Batterien und Ladegeräte, Batterie, Akku, Batteriesatz, Akkupack, Batterien, Akkus, Akkupacks, Batteriesätze, Gel Batterie, CTM Gel Batterie, CTM Batterie |
| | |
| |