| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10GREENS25 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GREENSPRING25 EAN/GTIN: 4260715670196 |
| |
|
| | |
| PEI-evaluiert, Spezifität bei 100 %, auch für Omikron 4 in 1: Speichel-, Nasen-, Nasen/Rachen- oder Rachen-Probe möglich, Sensitivität bei 96,77 %, Gesamtsensitivität: 86 % BfArM gelistet AT417/20, CE IVD, PZN 17394138 HSC common list (RAT-ID: 2109), Ergebnisse in nur 15 Minuten Packungsinhalt: 25x sterile Tupfer, 25x Extraktionsröhrchen mit Pufferlösung integriert inkl. Tropfenverschlüsse 25x Testkassetten einzeln verpackt HINWEIS: Die Schnelltests aus dem SARS-CoV-2 Antigen Test Green Spring sind nicht für den Selbsttest durch medizinische Laien vorgesehen. Diese Tests dürfen aktuell nur durch Ärzte oder geschultes Personal abgenommen werden. HINWEIS: Für Omikron. Siehe weitere Produktinfos. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4in1 Abstrichtest | Art: | Profitest | Anzahl Tests: | 25 Stück/Box | Entnahme: | Speichel. Nase vorne. Nase/Rachen. Rachen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona antigen schnelltest 25 stück, corona antigen rapid test, Gesundheit & Altenpflege, Medizinische Geräte, Reinigungsberater, Corona Tests, Coronatest, Schnelltest, Profitest, Selbsttest, Greenspring, Allergie Test, Corona, Coronatests, Kolloidales Gold, Sars Covid, Sars Covid Test, Sars CoV2, Sars Cov2 Test, Coronavirus, Corona Virus, Corona Test, Cornonavirus Test, Covid Test, Sars Cov 2 |
| | |
| |