Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpad SOL SuperSUB Pad eckig 100 x 400 mm schwarz geeignet zur Grundreinigung, mit Klettverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-161448
Hersteller:
     Solution Glöckner
Herst.-Nr.:
     1448
EAN/GTIN:
     4017698031939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad schwarz
handpad
SuperSUB Pads - Scheuerpad mit Aktivborsten. Eine neue patentierte Pad-Generation, die auf der Wirksamkeit tausender flexibler Aktiv-Borsten basiert. Diese ermöglichen in tieferliegende Strukturen, wie Fugen und strukturierten Oberflächen, hervorragende Reinigungsergebnisse zu erzielen. In Verbindung mit SOLUTION Glöckner Reinigungsprodukten können darüber hinaus überragende Reinigungsergebnisse erzielt werden. SuperSUB kann auf allen glatten und strukturierten Oberflächen eingesetzt werden, auf denen heute schon eine Padreinigung vorgenommen werden kann. Der Einsatz für die Reinigung textiler Flächen sollte vorab getestet werden. SuperSUB ist für alle runden und eckigen Maschinentypen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Größe:
10 x 40 cm
Farbe:
schwarz
Härtegra:
d: bitte erfragen
Einsatzgebiet:
Grundreinigung
Material:
Kunststoffvlies
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: handpad solution, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Solution Glöckner, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Reinigungspads, Pads, SuperpadsReinigungspads, Superpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.