Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger 17826 HiFlo nLite ALU Masterelement 3, 32 mm Segment 3 (für Masterstange 6 m) mit grauer Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-17826
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     17826
EAN/GTIN:
     4017942008151
Suchbegriffe:
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung 6m
teleskopstange glasreinigung
teleskopstange glasreinigung unger
Ersatzteil Masterelement Hohe Steifigkeit und maximaler Arbeitskomfort Empfohlen für Arbeitshöhen bis zu 9 m Endfestigkeit des Materials: 30 GPa
Weitere Informationen:
Elemente:
Stangenelement
Länge:
Segment
Material:
Aluminium
Ausführung:
Stangenelement
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Wasserstangen, Unger, Wasserstangen für die Fensterreinigung, Teleskopstange, Telestange, Wasserstange, Verlängerungsstange, Aluminium Teleskopstangen, Hi-Flo, Wasserführende Stangen, Hiflo Wasserführende Stangen, Reinstwasserstangen, Reinstwasserstange, TelePlus, Tele Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.