Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Aluschale
>
Artikel
Bratschalen Abena Aluschalen groß 6,8 L 50 Stück Maße: 32,5 x 52,5 x 5,5 cm, im Karton
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-22132272K
Hersteller:
abenagastroline
Herst.-Nr.:
132272
EAN/GTIN:
5703538059360
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Sie erhalten bei diesem Angebot 50 Bratschalen. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Einwegprodukten. Seien Sie gerüstet für Ihre Feierlichkeit- en. Ob Geburtstage, Firmenfeiern oder sonstige Veranstalt- ungen, bei uns finden Sie passendes Einwegbesteck, Einwegteller, Einwegbecher, Bierbecher, Kaffeebecher, Lebensmittelschalen, Bratschalen und vieles Weitere. Ebenso geeignet für Imbisse, coffee shops, Küchen, Großküchen, Kantinen, Systemgastronomie und sonstige Gastronomie.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
6.8 L
Maße:
LxBxH 325x525x55 mm
Anzahl:
50 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Einweg-Geschirr
>
Bratschalen
Weitere Suchbegriffe:
alu schalen
,
Haushaltswaren
,
Besen
,
Bürsten & Tücher
,
Einweg-Geschirr
,
abenagastroline
,
Bratschalen
,
AluminiumschalenEinweggeschirr
,
Einwegartikel
,
Gastronomiebedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,02*
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,2804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,92*
€ 111,76
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 88,64*
€ 105,48
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 86,15*
€ 102,52
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 83,67*
€ 99,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 80,08*
€ 95,30
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 77,62*
€ 92,37
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 77,05*
€ 91,69
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 64,02*
€ 76,18
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen