Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratschalen Abena Aluschalen groß 10,2 L 10 Stück Maße: 32,5 x 52,5 x 7,8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-225053
Hersteller:
     abenagastroline
Herst.-Nr.:
     5053
EAN/GTIN:
     5703538111105
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Sie erhalten bei diesem Angebot 10 Bratschalen. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Einwegprodukten. Seien Sie gerüstet für Ihre Feierlichkeit- en. Ob Geburtstage, Firmenfeiern oder sonstige Veranstalt- ungen, bei uns finden Sie passendes Einwegbesteck, Einwegteller, Einwegbecher, Bierbecher, Kaffeebecher, Lebensmittelschalen, Bratschalen und vieles Weitere. Ebenso geeignet für Imbisse, coffee shops, Küchen, Großküchen, Kantinen, Systemgastronomie und sonstige Gastronomie.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
10.2 L
Maße:
LxBxH 325x525x78 mm
Anzahl:
10 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: alu schalen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, abenagastroline, Bratschalen, AluminiumschalenEinweggeschirr, Einwegartikel, Gastronomiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.