Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratschalen Abena Aluschalen groß 10,2 L 50 Stück Maße: 32,5 x 52,5 x 7,8 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-225053K
Hersteller:
     abenagastroline
Herst.-Nr.:
     5053
EAN/GTIN:
     5703538111112
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Sie erhalten bei diesem Angebot 50 Bratschalen. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Einwegprodukten. Seien Sie gerüstet für Ihre Feierlichkeit- en. Ob Geburtstage, Firmenfeiern oder sonstige Veranstalt- ungen, bei uns finden Sie passendes Einwegbesteck, Einwegteller, Einwegbecher, Bierbecher, Kaffeebecher, Lebensmittelschalen, Bratschalen und vieles Weitere. Ebenso geeignet für Imbisse, coffee shops, Küchen, Großküchen, Kantinen, Systemgastronomie und sonstige Gastronomie.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Inhalt:
10.2 L
Maße:
LxBxH 325x525x78 mm
Anzahl:
50 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: alu schalen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, abenagastroline, Bratschalen, AluminiumschalenEinweggeschirr, Einwegartikel, Gastronomiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,33*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,8866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 135,19*
€ 160,88
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 131,05*
€ 155,95
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 128,01*
€ 152,33
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 124,98*
€ 148,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 119,92*
€ 142,70
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 116,88*
€ 139,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 112,01*
€ 133,29
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 94,33*
€ 112,25
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.