Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menüschalen Abena Aluschalen 2-geteilt 1000 Stück 22,7 x 17,8 x 3 cm, zweifache Teilung, flache Verpackung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-225686
Hersteller:
     abenagastroline
Herst.-Nr.:
     5686
EAN/GTIN:
     5703538014109
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Sie erhalten bei diesem Angebot 1000 Menüschalen, unterver- packt zu 100 Stück pro Pack. Für warme oder kalte Speisen zum Mitnehmen. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Einwegprodukten. Seien Sie gerüstet für Ihre Feierlichkeit- en. Ob Geburtstage, Firmenfeiern oder sonstige Veranstalt- ungen, bei uns finden Sie passendes Einwegbesteck, Einwegteller, Einwegbecher, Bierbecher, Kaffeebecher, Lebensmittelschalen, Bratschalen und vieles Weitere. Ebenso geeignet für Imbisse, coffee shops, Küchen, Großküchen, Kantinen, Systemgastronomie und sonstige Gastronomie.
Weitere Informationen:
Art:
Bratschale
Form:
rechteckig
Maße:
LxBxH 227x178x30 mm
Material:
Aluminium
Anzahl:
1000 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schale, Abteilschale, Mehrweg Menüschale, Menü-Schale, Menüschale, alu schalen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, abenagastroline, Menüschalen, Alu Schalen, Assiette, AssiettenEinweggeschirr, Einwegartikel, Gastronomiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,63*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,17263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 239,88*
€ 285,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 234,91*
€ 279,54
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 230,30*
€ 274,06
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 225,68*
€ 268,56
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 211,63*
€ 251,84
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 207,01*
€ 246,34
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 194,57*
€ 231,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 172,63*
€ 205,43
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.