Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch 3M Scotch Brite Duett Pad 32x40 cm blau für alle Oberfllächen geeinget


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-236250368
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06250368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das 3M Scotch Brite Micro Duett Pad ist für die tägliche Reinigung auf allen Oberflächen geeinget. Material: 55 % Polyester, 25 % Polyamid und 20 % Polyurethan Farbe: blau Maße: 32x40 cm
Weitere Informationen:
Größe:
32x40 cm
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: 3m microfasertuch blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, 3M, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.