| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257302182 Herst.-Nr.: 7302182 EAN/GTIN: 4036351313045 |
| |
|
| | |
| Maximale Produktivität von 825 bis zu 2600 m²/h Technische Daten: Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 660 mm, Arbeitsbreite mit Seitenbesen 825 mm, Anzahl Seitenbesen 1, Geschwindigkeit 0-3,5 km/h, max. Steigung 2%, Volumen Kehrgutbehälter 45 L, Stromversorgung: Batterie, Batterietyp 12V 42Ah AGM, Akkuladezeit: 8 h, Akkulaufzeit: 110 min. Mit: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz, inklusive automatischer elektrischer Filterrüttler und eingebautes Batterieladegerät: einfach an jeder Steckdose aufladen. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 66 cm | Antrieb: | Batterie als Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 825 qm / h | System: | Bürstenantrieb | Behälterinhalt: | 45 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Cleancraft, elektrische Kehrmaschine, Kehrsaugmaschinen, Handkehrmaschinen, Batteriekehrmaschine, Akku Kehrmaschine, Akkukehrmaschine, Akkukehrmaschinen, KM 825, Cleancraft KM 825 |
| | |
| |