Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welcome Signature Hair Body Wash 300 x 30ml Flacon mit Gingko, für Großverbraucher wie Hotels oder Pensionen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-278840037
Hersteller:
     welcome
Herst.-Nr.:
     08840037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Die Kosmetika der Welcome Signature Serie wurden speziell entwickelt, um auch die anspruchsvollsten Benutzer zufrieden zu stellen. Es handelt sich um hochwertige Kosmetika, die mit Sorgfalt entwickelt und in Italien hergestellt werden. Die Verwendung von sanften Pflanzenextrakten wird bevorzugt. Alle Kosmetika sind dermatologisch getestet, Nickel getestet und ohne BHT. Die Kollektion umfasst Flaschen aus 100 % recyceltem PET.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 ml
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad 30 ml, duschbad, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, welcome, Hotel Duschgel, Körperdusche, Haarwaschmittel, Seife, Bodyshampoo, Shampoo, Showergel, Hotelseife, Hotelspender, Hotel, 9L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 9 Liter (ab € 6,58889* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 96,63*
€ 114,99
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,06*
€ 105,98
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 84,02*
€ 99,98
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 78,98*
€ 93,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 72,55*
€ 86,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,78*
€ 85,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,30*
€ 70,57
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.