Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel Bodylotion Welcome Signature 300 x 30ml Flacon mit Sheabutter für Großverbraucher wie Hotels oder Pensionen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-278840038
Hersteller:
     welcome
Herst.-Nr.:
     08840038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Die Kosmetika der Welcome Signature Serie wurden speziell entwickelt, um auch die anspruchsvollsten Benutzer zufrieden zu stellen. Diese Creme erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut um 19,3 % nach 60 Minuten und spendet auch nach 24 Stunden noch Feuchtigkeit (+9,0 %). Es handelt sich um hochwertige Kosmetika, die mit Sorgfalt entwickelt und in Italien hergestellt werden. Die Verwendung von sanften Pflanzenextrakten wird bevorzugt. Alle Kosmetika sind dermatologisch getestet, Nickel getestet und ohne BHT. Die Kollektion umfasst Flaschen aus 100 % recyceltem PET.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 ml
Eigenschaft:
Hautpflege
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, bodylotion 30ml, bodylotion, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, welcome, Duschbad, Körperdusche, Haarwaschmittel, Seife, Bodyshampoo, Shampoo, Showergel, Hotelseife, Hotelspender, Hotel, 9L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 9 Liter (ab € 7,80556* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 112,43*
€ 133,79
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 105,74*
€ 125,83
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 99,76*
€ 118,71
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 93,77*
€ 111,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,37*
€ 102,78
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 85,09*
€ 101,26
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 70,25*
€ 83,60
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.