| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-300046 Herst.-Nr.: 167830 EAN/GTIN: 4023103096400 |
| |
|
| | |
| Das Vileda Bodentuch - Original Floorcloth - besteht aus hochwertigem Vliesmaterial mit einer hohen Wasseraufnahme. Außerdem ist das Reinigungstuch bis 95 Grad waschbar und fusselfrei. Die Maße von dem Bodentuch betragen 50x59 cm und es hat eine blau/weiße Musterung. Weitere Informationen: | | Größe: | 50x59 cm | Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Boden | Material: | Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, vileda vlies bodentuch, bodenpflegetuch vlies, bodentuch vileda, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Vileda, Putzlappen, Scheuertücher, Wischlappen, Wischtücher, Bodenlappen, PutztuchTücher, Reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,54* | € 4,11* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,06* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|