Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Reinigungswagen CE Bucket Trolley ist klein und kompakt, aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-30141927
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     141926
EAN/GTIN:
     4023103172623
Suchbegriffe:
Kehrwagen
Müll-Caddy
Müllcaddy
kehrwagen
Der Reinigungswagen Vileda CE Bucket Trolley ist klein und kompakt, das Gestell aus Metall und besonders bei der Reinigung für die Eimermethode geeignet. Der Vileda CE Bucket Trolley ist hitze- und chemikalienbeständig und besitzt elektrisch leitfähige Lenkrollen. Die Lauffläche der Räder ist aus einem hydrolysebeständigem Material und kann für einen dritten Eimer erweitert werden. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgestell
Presse:
ohne Presse
Anzahl Eimer:
ohne Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen, Vileda, Fahreimer, Wischwagen, Nasswischwagen, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Servicewagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.700,17*
€ 2.091,29*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.945,40*
€ 3.122,08*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,08*
€ 3.715,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.077,74*
€ 3.662,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.989,08*
€ 3.557,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.959,52*
€ 3.521,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.945,40*
€ 3.505,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.